Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 300mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784531931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065660300
EAN/GTIN:
     4317784531931
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz format
feilensatz
Werkstattfeilen-Satz, 300 mm, mit Kunststoffgriff Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Lieferung in Kunststofftasche. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Dreikantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile 1 Holzraspel (halbrund)
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Hieb:
2
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065660300
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, Werkstattfeilen-Satz, FORMAT, Feilen-Satz, Feile, Werkstattfeile, 3065660300, 65660300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 53,22*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,79*
€ 53,23*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 39,91*
€ 53,57*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 41,60*
€ 56,76*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 57,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.