Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784533058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011860170
EAN/GTIN:
     4317784533058
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
20 mm
f:
0,050 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
80
Gusseisenwerkstoffe:
80
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
70
Kupfer, Messing, Bronzen:
80
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
25
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
15
Ø h7:
1,7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011860170
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, blank, Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011860170, 11860170
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,90*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,97*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.