Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784534956
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011831020
EAN/GTIN:
     4317784534956
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
f:
0,045 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
80
Gusseisenwerkstoffe:
80
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
75
Kupfer, Messing, Bronzen:
85
Stähle bis 1400 N/mm²:
45
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
25
Al, Al- und Mg-Leg.:
180
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
20
Ø h7:
10,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011831020
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, bohrer din 6539, Spiralb., DIN6539N, blank, FORMAT, bl., VHM-Kurzbohrer, DIN, Bohrer, Vollhartmetall-Spiralbohrer, Vollhartmetall-Kurzbohrer, Spiralbohrer, DIN6539, Format, VHM, 6539, Spibo, 3011831020, 11831020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 33,09*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 26,41*
€ 34,65*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 34,69*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 27,07*
€ 36,21*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 29,88*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.