Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel umschaltbar 30mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 30mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 30mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784538312
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3057490080
EAN/GTIN:
     4317784538312
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
401 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
11,4 mm
Ringstärke:
17,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057490080
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, umschaltbar, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057490080, 57490080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
269
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 32,56*
Lager 7
458
€ 4,79*
ab € 24,08*
€ 32,58*
1 Tag
268
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 34,02*
4 Tage
270
€ 4,30*
ab € 25,11*
€ 34,29*
2 Tage
269
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.