Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Rundbürste Stahl rechts/links gezopft 125x0,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784538787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070560125
EAN/GTIN:
     4317784538787
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, rechts-/linksgezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
13 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
125 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070560125
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rechts, FORMAT, Drahtbürste, Stahldraht, Bürste, links, gezopft, Rund-Bürste, 3070560125, 70560125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,03*
2 Tage
380
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,08*
3 Tage
379
1
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 7,09*
2 Tage
380
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.