Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 125x0,35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784538800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070561125
EAN/GTIN:
     4317784538800
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), rechts-/linksgezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
13 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
125 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070561125
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, FORMAT, Drahtbürste, rostfrei, Bürste, Rund-Bürste, 3070561125, 70561125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,22*
3 Tage
196
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,67*
3 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 14,34*
4 Tage
388
1
€ 4,30*
ab € 9,87*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.