Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 6,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784551632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027970600
EAN/GTIN:
     4317784551632
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9626510
Stähle bis 850 N/mm²:
230
Gusseisenwerkstoffe:
160
Stähle bis 1000 N/mm²:
140
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,040 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Ø d1 = h10:
6 mm
EDE_Wx:
3027970600
Eckfase 45°:
0,20 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027970600
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6,0 3 schneider, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, FORMAT, dreischneidig, Fräser, Hochleistungsfräser, Schneiden, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, drei, TiALN, 3027970600, 27970600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
10
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 13,62*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,69*
Lager 7
53
1
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 14,75*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 15,00*
4 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.