Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 16mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784551946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3028011600
EAN/GTIN:
     4317784551946
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9626541
Stähle bis 850 N/mm²:
230
Gusseisenwerkstoffe:
160
Stähle bis 1000 N/mm²:
140
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
fz:
0,130 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1 = h10:
16 mm
Hals-Ø d3:
15,5 mm
Freizone l3:
44 mm
EDE_Wx:
3028011600
Eckfase 45°:
0,30 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3028011600
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, FORMAT, vierschneidig, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=4, Schneiden, UNI, vier, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, lang, TiALN, 3028011600, 28011600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
€ 6,90*
ab € 44,51*
€ 59,48*
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 46,04*
€ 61,29*
1 Tag
115
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 61,33*
4 Tage
113
€ 4,30*
ab € 47,75*
€ 64,36*
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.