Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Abzieher 2/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Abzieher 2/3 FORMAT
Modul Abzieher 2/3 FORMAT
Modul Abzieher 2/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784553940
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553940
EAN/GTIN:
     4317784553940
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Werkzeugmodul Abzieher, 4-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm Hinweis: Passend für Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6172 0110 und 6172 0115) und Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6172 0125).

Satzinhalt: 2 Universal-Abzieher, 2-armig (Bestell-Nr. 6904) 100; 160 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/4" (Bestell-Nr. 6080 0010) 1 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz (Bestell-Nr. 6111 0170) 17 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630769
Ausführung:
4-teilig
EDE_Wx:
3061750130
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061750130
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 2/3, Modul, FORMAT, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, 4-teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 128,68*
€ 156,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 156,85*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 157,29*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 158,65*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 163,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784393171
ab € 31,62*
Zubehör
Format
4317784393195
ab € 56,84*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,74*
Zubehör
Format
4317784096331
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.