Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzeug-Satz 8-teilig mit TaMS TWIN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzeug-Satz 8-teilig mit TaMS TWIN FORMAT
Messzeug-Satz 8-teilig mit TaMS TWIN FORMAT
Messzeug-Satz 8-teilig mit TaMS TWIN FORMAT
Messzeug-Satz 8-teilig mit TaMS TWIN FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559133
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3040941100
EAN/GTIN:
     4317784559133
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Messzeug-Satz, 8-teilig Ausführung: Lieferung im Holzkasten. Lieferumfang: 1 Taschenmessschieber Analog, 150 mm 1 Bügelmessschraube, 0–25 mm 1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00 1 Reißnadel 180 mm 1 Set Radienschablonen 1–7 mm, konkav und konvex 1 Set Gewindeschablonen 0,4–7,0/4–62, ISO- und Whitworthgewinde
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628391
EDE_Wx:
3040941100
Tiefenmaß:
eckig
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040941100
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, messzeugsatz format, Holzetui, Etui, Set, FORMAT, Messzeug-Satz, Kasten, 8-teilig, Messzeuge, Meßzeug-Satz, 4094, Satz, Meßzeugsatz, Holzkasten, Teile, 3040941100, 40941100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 118,87*
€ 142,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 146,23*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 146,47*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 148,09*
20 Tage
12
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 155,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.