| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784564823 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784564823 EAN/GTIN: 4317784564823 |
| |
|
| | |
| Industriezerstäuber EE • Mit verstellbarer Düse • Geeignet für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel sowie Schalöle • Material Dichtung: Viton • Material Düse: Kunststoff • Fördermenge: 1,5 ml pro Hub Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29314935 | Kapazität: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,91* | € 6,21* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,91* | € 6,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,95* | € 6,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,03* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|