Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 8,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784582629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010790830
EAN/GTIN:
     4317784582629
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format din 338, din 338, din 338 tialn, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010790830, 10790830
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,09*
15 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,39*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,40*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 7,14*
€ 10,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.