Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784584814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3043220012
EAN/GTIN:
     4317784584814
Suchbegriffe:
Messuhr
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
Präzisions-Messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Suchbegriffe: 3043220012, 43220012
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 63,85*
€ 79,18*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 79,19*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 63,02*
€ 79,79*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 80,72*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,02*
€ 92,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.