Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784593564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010740200
EAN/GTIN:
     4317784593564
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 2mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010740200, 10740200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,52*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,65*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.