Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 4,0mm 20xD IK HA SUPRA FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784626552
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3012130400
EAN/GTIN:
     4317784626552
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4mm
spiralbohrer ohne norm
spiralbohrer ohne norm format
HPC-Spiralbohrer, 20 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3012130400, 12130400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.