Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Heftklammer Typ 140, 8mm, à 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Heftklammer Typ 140, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 8mm, à 2000 St.
FORTIS Heftklammer Typ 140, 8mm, à 2000 St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784703444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784703444
EAN/GTIN:
     4317784703444
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Heftklammer Typ 140

• Passend zu FORTIS Hammertacker und FORTIS Handtacker Alu • Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 140

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29336965
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784703444
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Heftklammergröße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, blindhefter, Heftklammern, Heftklammer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
627
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,08*
Lager 7
533
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,81*
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,90*
16 Tage
655
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 4,92*
1 Tag
627
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.