Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 8,6mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784715386
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3010770860
EAN/GTIN:
     4317784715386
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010770860, 10770860
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,59*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,86*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 4,04*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.