Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L5,00VA Z4HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784741149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741149
EAN/GTIN:
     4317784741149
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Schutzfase 45°

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016407
Gesamtlänge:
57 mm
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Schneidenlänge:
13 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schutzfase:
0,1 mm
INOX:
100
Nutzbare Länge:
19 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784741149
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Emulsion:
empfohlen
Ø f8:
5 mm
ohne Kühlung:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, AlCrN, DIN6527, Fräser, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
50
€ 4,79*
ab € 15,18*
€ 21,23*
2 Tage
59
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,27*
8 Tage
59
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,82*
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 22,43*
4 Tage
59
€ 4,30*
ab € 17,77*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.