Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784741262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741262
EAN/GTIN:
     4317784741262
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung kurz • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Schutzfase 45°

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016408
Gesamtlänge:
54 mm
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Schneidenlänge:
8 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schutzfase:
0,13 mm
INOX:
100
Herstellerartikelnummer:
4317784741262
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Emulsion:
empfohlen
Ø f8:
4 mm
ohne Kühlung:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, AlCrN, DIN6527, Fräser, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 18,45*
Lager 7
22
€ 4,79*
ab € 13,01*
€ 18,45*
9 Tage
26
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,88*
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 20,00*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 14,95*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.