Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784741545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741545
EAN/GTIN:
     4317784741545
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ Steel • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Mit Eckradius

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016401
Gesamtlänge:
72 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Nutzbare Länge:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784741545
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
160
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
140
Luft:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Ø f8:
10 mm
ohne Kühlung:
empfohlen
Eckradius:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, TiAlN+, DIN6527, TPC, HPC, Fräser, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 25,27*
€ 33,76*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 25,27*
€ 33,77*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 34,34*
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 35,68*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 28,71*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.