Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche für Zimmerei-Azubis Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche für Zimmerei-Azubis Fortis
Werkzeugtasche für Zimmerei-Azubis Fortis
Werkzeugtasche für Zimmerei-Azubis Fortis
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784749398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749398
EAN/GTIN:
     4317784749398
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche für Zimmerei-Azubis

• Mit idealer Bestückung für Azubis und Holzhandwerker • Nylon, 1680 Denier • Deckel mit Klettverschluss, abnehmbar • 2 Clips für Bandmaße • 6 Außenfächer • 1 weiteres Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage • 3 Außentaschen mit Klettverschluss • 1 Seitenfach für Kleinteile • Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge • Verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss • Tragegriff gepolstert • Trageriemen gepolstert und längenverstellbar Inhalt: 1 Winkel, Buche, 90°, 350 mm 1 Zimmermannswinkel 700 mm 1 Schmiege aus Buchenholz 300 mm 1 Schreinerklüpfel 140 mm 1 Zimmermannsäge Magnum 300 mm 4 Stechbeitel 20 24 30 38 mm 1 Hebeeisen DAVE 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5 4,5 7 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 PH 2 1 Rundfeile 200 mm, H2, 7,5 mm 1 Flachstumpf-Feile 200 mm 1 Holzraspel, halbrund 200 mm 1 Nageltasche aus Rindleder mit 1 Fach 1 Latthammer 600 g, geraut, mit Magnethalter 1 Wasserwaage aus Aluminium 400 mm 1 Kombizange 160 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Kantenzange 180 mm 1 Wasserpumpenzange 240 mm 1 Taschenbandmaß 5 m x 19 mm 1 Holzgliedermaßstab 2 m 1 Cuttermesser 18 mm 1 Zimmermannsbleistift 300 mm 1 Gesichtsschutz-Set bestehend aus Maske, Brille und Gehörschutz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146579
Länge:
510 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
320 mm
Anzahl:
32-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784749398
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Satz, Tischler-Werkzeugsatz, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 280,69*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 281,95*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 284,58*
Lager 7
18
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 291,36*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 252,99*
€ 292,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.