Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche für Tischler-Azubis Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche für Tischler-Azubis Fortis
Werkzeugtasche für Tischler-Azubis Fortis
Werkzeugtasche für Tischler-Azubis Fortis
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784749404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749404
EAN/GTIN:
     4317784749404
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche für Tischler-Azubis

• Mit idealer Bestückung für Azubis und Holzhandwerker • Nylon, 1680 Denier • Deckel mit Klettverschluss, abnehmbar • 2 Clips für Bandmaße • 6 Außenfächer • 1 weiteres Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage • 3 Außentaschen mit Klettverschluss • 1 Seitenfach für Kleinteile • Umlaufende Bänder zur Fixierung der Werkzeuge • Verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss • Tragegriff gepolstert • Trageriemen gepolstert und längenverstellbar Inhalt: 1 Doppelhobel 48 mm 1 Doppel-Simshobel 30 mm 1 Streichmaß, Anreißbereich bis 100 mm 1 Winkel, Buche, 90°, 250 mm 1 Schmiege mit Stahlzunge, 200 mm 1 Schreinerklüpfel 105 mm 1 Schneidlade, Buche 300 mm 1 Feinsäge, gerade 250 mm 1 Japansäge Douzuki 240 mm 1 Universalsäge 150 mm 4 Stechbeitel 12 16 20 24 mm 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5 4,5 7 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 PH 2 1 Rundfeile 200 mm, 7,5 mm 1 Flachstumpf-Feile 200 mm 1 Holzraspel, halbrund 200 mm 1 Schleifkork 125 x 60 x 35 mm 1 Schreinerhammer 22 mm, mit Eschenstiel 1 Wasserwaage aus Aluminium 300 mm 1 Kombizange 160 mm 1 Kantenzange 180 mm, Kopf poliert 1 Holzgliedermaßstab 2 m 1 Tischlerstift 1 Cuttermesser 18 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146578
Anzahl:
30-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784749404
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Satz, Tischler-Werkzeugsatz, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 274,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 235,79*
€ 278,70*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 244,86*
€ 281,51*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,99*
€ 288,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 290,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.