| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784754941 Herst.-Nr.: 3031230043 EAN/GTIN: 4317784754941 |
| |
|
| | |
| Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubfräser, Spannfutter, Einschraubfutter, 3031230043, 31230043 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,01* | € 89,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,25* | € 89,71* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,09* | € 90,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 91,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,71* | € 93,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|