Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Gr.54
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Gr.54
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Gr.54
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Gr.54
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784766616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766616
EAN/GTIN:
     4317784766616
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty-four«

Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit • Latz mit Innen- und Außentaschen • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz • Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266562
Größe:
54
Farbe:
blau-rot
Herstellerartikelnummer:
4317784766616
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Latzhose, FORTIS, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 25,19*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 30,72*
9 Tage
95
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 71,81*
Lager 7
81
€ 4,79*
ab € 56,28*
€ 72,10*
€ 4,80*
ab € 59,99*
€ 77,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.