Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784774888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774888
EAN/GTIN:
     4317784774888
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Nutzlänge:
20 mm
udf_EDE_Katalog:
30146509
ø:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784774888
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Fräser, Schaftoberfräser, QR4991159, Hand-Oberfräser, 4317784774888, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,67*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,52*
€ 19,73*
1 Tag
73
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 19,77*
7 Tage
73
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 20,01*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.