Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784775250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775250
EAN/GTIN:
     4317784775250
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammern tackerklammern
Feindrahtklammer Typ 53

• Passend zu FORTIS Handtacker 3 in 1 • Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53

Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
29336974
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784775250
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Heftklammergröße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammer typ 53, Feindrahtklammer, Drahtklammer, Heftklammer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
641
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
1 Tag
641
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,88*
14 Tage
641
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,92*
7 Tage
641
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.