Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeissel DIN6451 250x 23x13mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeissel DIN6451 250x 23x13mm flach FORTIS
Kreuzmeissel DIN6451 250x 23x13mm flach FORTIS
Kreuzmeissel DIN6451 250x 23x13mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784779234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779234
EAN/GTIN:
     4317784779234
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
Kreuzmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schaft und Schneide gehärtet und angelassen • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 6451

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
9 mm
Stahlstärke:
23 x 13 mm
udf_EDE_Katalog:
29336501
Herstellerartikelnummer:
4317784779234
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Kreuzmeissel, Meissel, Hand-Meißel, Kreuz-Meißel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,65*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,47*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,50*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.