Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl.Stz.DIN3113B8tlg. 8-19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl.Stz.DIN3113B8tlg. 8-19mm FORTIS
Ringmaulschl.Stz.DIN3113B8tlg. 8-19mm FORTIS
Ringmaulschl.Stz.DIN3113B8tlg. 8-19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784780049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780049
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
ringmaulschlüssel sätze
fortis ringmaulschlüssel-satz
Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • Ringseite tief gekröpft • Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben • DIN 3113 B, ISO 3318 Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Schlüsselweite:
8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm
udf_EDE_Katalog:
29330932
Inhalt:
8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm
Anzahl:
8-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784780049
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
€ 6,90*
ab € 16,08*
€ 21,80*
8 Tage
225
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,00*
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 22,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,65*
€ 22,52*
3 Tage
222
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.