Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmeissel 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenmeissel 50mm FORTIS
Fugenmeissel 50mm FORTIS
Fugenmeissel 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791687
EAN/GTIN:
     4317784791687
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
Fugenmeißel

• Schaft flachoval • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schaft und Schneide gehärtet und angelassen • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 7255

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Stahlstärke:
23 x 13 mm
udf_EDE_Katalog:
29336506
Herstellerartikelnummer:
4317784791687
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugenmeissel, Fugenmeißel, Hand-Meißel, Meißel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,41*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,94*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,99*
9 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,03*
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.