Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x11mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x11mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x11mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x11mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784792011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784792011
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 3318

Weitere Informationen:
Länge:
156 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
udf_EDE_Katalog:
29330894
Gesamtlänge:
156 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784792011
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, DIN, 3110, DIN3111, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,47*
4 Tage
600
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,56*
7 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
1 Tag
300
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.