Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfdrücker F2 Herzform


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knopfdrücker F2 Herzform
Knopfdrücker F2 Herzform
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816001257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816001257
EAN/GTIN:
     4330816001257
Suchbegriffe:
Drehknauf
Knopfdrueckerlochteil
Knopfdrücker
Tuerknopflochteil
Knopfdrücker, Pilz- und Herzknopf Abb. silberfarbig F1
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29743563
Ausführung:
Drückerpaar Herzknopf
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Oberfläche:
neusilberfarbig F2
Weitere Suchbegriffe: Türknopfdrücker, Griff, Knopf-Lochteil, Knopf, Knopflochteil, Zimmertür, Türgriff, Tür, Baubeschläge, Klinke, Drücker, Türbeschlag, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 17,38*
€ 23,95*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,91*
€ 24,82*
Lager 7
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,71*
4 Tage
5
pro Paar
€ 4,30*
ab € 18,24*
€ 25,87*
2 Tage
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 26,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.