Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber STOMAX I Siluminguss 400mm, Typ A Naturgummi-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber STOMAX I Siluminguss 400mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Wasserschieber STOMAX I Siluminguss 400mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816841273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816841273
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber STOMAX

• Innen-Ø Hülse: 25 mm

Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317202
Breite:
400 mm
Shorehärte Streifen:
60
Material Rahmen:
Siluminguss
Material Streifen:
Naturgummi (schwarz)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 40 cm, fliesenwischer, stomax gummischieber, STOMAX, Gummifletsche, Fletsche, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,57*
€ 24,58*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 18,85*
€ 26,40*
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 26,46*
7 Tage
37
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 26,49*
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.