Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstreifen STOMAX II 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstreifen STOMAX II Typ A 600mm Nat.Gummi.Sw
Ersatzstreifen STOMAX II Typ A 600mm Nat.Gummi.Sw
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816841389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816841389
Suchbegriffe:
STOMAX
Streifen
für
Wasserschieber
Ersatzstreifen zu STOMAX-Wasserschieber

• Naturgummi: Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten • Perbunan (hell): Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien • Zellkautschuk: Gebäudereinigung, private Haushalte, Friseurbetriebe Hinweis: Je nach Absprache und Bedarf sind die Artikel auch als Kunststoffausführung in den Farben blau, gelb und grün erhältlich.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317203
Typ:
A
Breite:
600 mm
Material:
Naturgummi
Shorehärte:
60
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,05*
7 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,19*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,28*
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.