Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlammbohrer Gewinde 1/2" 40mm E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlammbohrer Gewinde 1/2" 40mm E+R
Schlammbohrer Gewinde 1/2" 40mm E+R
Schlammbohrer Gewinde 1/2" 40mm E+R
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163258575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072670010
EAN/GTIN:
     4332163258575
Suchbegriffe:
Schlammbohrer
Trichterbohrer
Trichterbohrkopf
schlammbohrer
Bohrkopf (Schlammbohrer) Ausführung: Mit 1/2"-WW-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072670010
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Schlamm-Bohrkopf, Roos, III, Bohrer, E+R, Schlamm-Bohrer, (Schlammbohrer), Rohrreinigung, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, Kanal-TV, 3072670010, 72670010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,03*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,36*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 13,46*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 9,93*
€ 13,47*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 10,31*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.