Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi Z4 pro Zoll 650x50x2,50mm KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi Z4 pro Zoll 650x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z4 pro Zoll 650x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z4 pro Zoll 650x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z4 pro Zoll 650x50x2,50mm KOMET
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163438106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027540100
EAN/GTIN:
     4332163438106
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich. Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm | 2,50 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
Spannloch Typ:
13,0 mm
Spannloch-Ø Typ:
– mm
Spannloch-Ø Typ mittig:
13,0 mm
Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto:
– mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
13,0
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027540100
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblätter 650 x 60, HSS-, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, 2754, Maschinensägeblätter, 3027540100, 27540100
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 33,23*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,97*
€ 33,24*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,33*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 25,96*
€ 34,95*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.