Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 40/22 galZn M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 40/22 galZn M10
Gewindeplatte Typ 40/22 galZn M10
Gewindeplatte Typ 40/22 galZn M10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163610366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163610366
Suchbegriffe:
ART88954
Muttern
diverse
Formen
Hakenkopf-Gewindeplatte GP 40/22, verzinkt, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 40/22, K422 und 40/25 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 mm
Empf. Last:
6,4 kN
udf_EDE_Katalog:
30307368
Gewinde:
M10
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163610366
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 1,2433*
€ 1,5433*
100
€ 4,90*
ab € 1,2674*
€ 1,6557*
4 Tage
1100
100
€ 8,50*
ab € 1,5861*
€ 1,9361*
2 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,05*
Lager 7
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,951*
€ 2,361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,361*
€ 2,80959
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 236,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.