Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 10mm BECK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163793700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015831000
EAN/GTIN:
     4332163793700
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
180
Gusseisenwerkstoffe:
90
Sperrcode:
14
Stähle bis 1000 N/mm²:
140
Stähle bis 1400 N/mm²:
80
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
250
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
15
Nenn-Ø:
10,00 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015831000
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, 1583, Hochleistungs-Reibahle, VHM-HNC-Maschinenreibahle, Reibahlen, VHM-NC-Maschinenreibahle, Beck, BECK, Maschinenreibahle, HNC-Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Vollhartmetall, Reibahle, VHM-Maschinenreibahle, VHM, HNC, für, TiAlN, Hochleistungsreibahle, VHM-Hochleistungs-Reibahle, 3015831000, 15831000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 179,53*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 179,79*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 179,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 182,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 183,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.