Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163794769
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30195185
EAN/GTIN:
     4332163794769
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
Hochleistungs-Reibahlen HNC-VA mit IK für Durchgangsloch Ausführung: Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und. Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Für Passungen H7.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Sperrcode:
14
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
25
Nenn-Ø:
19,00 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Ø h6:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015851900
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, für, VHM-NC-Maschinenreibahle, Hochleistungs-Reibahle, HNC-VA, Maschinenreibahle, 1585
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 344,09*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,48*
€ 346,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 346,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 347,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,68*
€ 347,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.