Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 4kg 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 4kg 700mm
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 4kg 700mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163819271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067980040
EAN/GTIN:
     4332163819271
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Holzstiel für Vorschlaghammer Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
für Hämmer:
4 kg
Sperrcode:
6
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067980040
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Hammer, Stiel, Hickory-Stiel, für, Vorschlaghämmer, Hämmer, QR4028814, Ersatzstiel, Vorschlaghammer, Hammer-Stiel, aus, Hickoryholz, Vorschlaghammer-Stiel, Ersatzstiel Vorschlaghämmer, Hickory-Stiel für Vorschlaghämmer, Stiel für Vorschlaghämmer, Zubehör Vorschlaghämmer, 3067980040, 67980040
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,08*
3 Tage
204
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,69*
Lager 7
174
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,77*
2 Tage
214
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,77*
5 Tage
215
1
€ 4,30*
ab € 4,16*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.