Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel Hickory für Schlosserhämmer 200g 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 200g 280mm
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 200g 280mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163819387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067950201
EAN/GTIN:
     4332163819387
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Holzstiel für Schlosserhammer Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
für Hämmer:
200 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067950201
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel din 5111, hammerstiel, hammerstiel schlosserhammer, Hammer, Schlosserhammer-Stiel, Hickory, Stiel, Schloßerhammerstiel, Schlosserhammerstiel, Schlosserhammer, QR4028800, Ersatzstiel, Hickory-Schlosserhammer-Stiel, für, aus, Hickoryholz, Hickory-Stiel, Ersatzstiel Schlosserhämmer, Schlosser-Hammerstiel, Stiel für Schlosserhämmer, Zubehör Schlosserhämmer, 3067950201, 67950201
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,81*
3 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,81*
2 Tage
166
20
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,90*
4 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.