Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel Hickory für Schlosserhämmer 2000g 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 2000g 400mm
Stiel Hickory für Schlosserhämmer 2000g 400mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163819462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067952001
EAN/GTIN:
     4332163819462
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Holzstiel für Schlosserhammer Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
für Hämmer:
2000 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067952001
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Hammer, Schlosserhammer-Stiel, Hickory, Stiel, Schloßerhammerstiel, Schlosserhammerstiel, Schlosserhammer, QR4028800, Ersatzstiel, Hickory-Schlosserhammer-Stiel, für, aus, Hickoryholz, Hickory-Stiel, Ersatzstiel Schlosserhämmer, Schlosser-Hammerstiel, Stiel für Schlosserhämmer, Zubehör Schlosserhämmer, 3067952001, 67952001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
290
20
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,56*
2 Tage
290
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Lager 7
247
1
€ 4,79*
ab € 1,98*
€ 2,96*
1 Tag
289
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,96*
4 Tage
326
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.