Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer-Stiel Esche, 260mm f. 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer-Stiel Esche, 260mm f. 100g
Schlosserhammer-Stiel Esche, 260mm f. 100g
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163819493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819493
EAN/GTIN:
     4332163819493
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Eschenstiel für Schlosserhammer
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
für Hämmer:
100 g
udf_EDE_Katalog:
29336338
Stiellänge:
260 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
für Kopfgewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Stiele, Schloßerhammerstiele, Schlosserhammer-Stiel, Esche-Schlosserhammer-Stiel, Schloßerhammerstiel, Stiel, Hammerstiele, Esche, Esche-Stiel, Schlosserhammerstiel, Schlosserhammerstiele, Schlosserhammer, QR4028800, Ersatzstiel, Ersatzstiel für Schlosserhämmer, Schlosser-Hammerstiel, Stiel für Schlosserhämmer, Zubehör für Schlosserhämmer, 4332163819493, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,585*
€ 0,935*
9 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,94*
5 Tage
182
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 0,99*
3 Tage
172
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,99*
Lager 7
146
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.