| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163922711 Herst.-Nr.: 340805 EAN/GTIN: 4332163922711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streifenvorhänge, Höhe bis 3000 mm, Befestigungsart V Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt. Errechnung des Gesamtpreises Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps Beschreibung siehe Seite 1/181 Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen): Typ für Innentüren bis Höhe für Außentüren bis Höhe mm mm 3/60 0–2000 0–2000 3/80 2000–3000 1000–2500 3/100 2500–3500 2300–3000 4/60 3000–4000 2600–3500 4/80 3500–4500 2800–4000 4/100 4500–6000 3000–6000 Überlappung in 80/160 (%/mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 4/80 | Lamellen Breite x Stärke: | 400x4 mm | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830624660 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Lamellen-Vorhänge, Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, Streifenvorhang, Schutzvorhänge, Streifenvorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, Industrie-Vorhänge, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schweißerschutz, Lamellen-Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,52* | € 122,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 95,52* | € 122,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,08* | € 127,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,78* | € 128,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 48 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 101,78* | € 130,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|