| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163927082 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3015050125 EAN/GTIN: 4332163927082 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 4,9 mm | Schneidenlänge: | 35 mm | Nenn-Ø: | 11,0 mm | Stell-Bereich: | 11,0–12,0 mm | Messeranzahl: | 5 | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | bedingt geeignet | Sperrcode: | 0 | Stähle bis 1000 N/mm²: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | bedingt geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet | Gesamtlänge l1: | 125 mm | Schneidenlänge l2: | 35 mm | Nenn-Ø d1: | 11,0 mm | Verstellbereich Ø: | 11,0–12,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3015050125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 3015050125, 15050125 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,86* | € 63,83* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,50* | € 65,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,61* | € 65,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,50* | € 65,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 53,92* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|