Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 27,5-31,5mm BECK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015050160
EAN/GTIN:
     4332163927150
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
245 mm
Schlüsselweite:
14,5 mm
Schneidenlänge:
86 mm
Nenn-Ø:
27,5 mm
Stell-Bereich:
27,5–31,5 mm
Messeranzahl:
5
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
245 mm
Schneidenlänge l2:
86 mm
Nenn-Ø d1:
27,5 mm
Verstellbereich Ø:
27,5–31,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015050160
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Spannhuelsen, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Spannhülsen, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 3015050160, 15050160
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 134,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 135,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,71*
€ 135,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 135,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,26*
€ 138,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Beck
30134543
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.