Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm BECK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015050165
EAN/GTIN:
     4332163927167
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Schlüsselweite:
18 mm | 18,0 mm
Schneidenlänge:
98 mm
Nenn-Ø:
31,5 mm
Stell-Bereich:
31,5–37,0 mm
Messeranzahl:
6
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
280 mm
Schneidenlänge l2:
98 mm
Nenn-Ø d1:
31,5 mm
Verstellbereich Ø:
31,5–37,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015050165
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 3015050165, 15050165
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 182,02*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 182,77*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 182,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 183,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,80*
€ 184,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.