Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 3mx13mm gelb Tajima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364011596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047580003
EAN/GTIN:
     4975364011596
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 3mx13mm
taschenbandmass
Taschenbandmaß TOP CONVE Ausführung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
3 m
Länge:
3,0 m
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047580003
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Taschenband, Bandmaß, Tajima, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047580003, 47580003
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,72*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,53*
5 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 4,60*
€ 6,54*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.