Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber Universal 200mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber Universal 200mm TAJIMA
Schaber Universal 200mm TAJIMA
Schaber Universal 200mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364016126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067210200
EAN/GTIN:
     4975364016126
Suchbegriffe:
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Universalschaber Ausführung: Extrem stabiler Schaber mit verstärktem Schaft und Schlagkappe aus Aluminiumguss. Lieferung mit 3 Klingen. Anwendung: Für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
110 mm
Abmessungen L x B x T:
200 x 110 x 40 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067210200
Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, teigschaber 20 cm, teig schaber, teigschaber tajima, schaben, Tischler, Kratzer, 200mm, SCRL200, Schreiner, Farben, SCRL, Solid, Farbe, Endura, Holzbearbeitung, Universalschaber, Lacke, Lack, kratzen, Handwerkzeuge, Schaber, QR4028954, Tajima, 3067210200, 67210200
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 15,84*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 13,03*
€ 15,85*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 15,94*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 16,75*
1
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
877010
ab € 13,77*
Ähnlich
Tajima
SCRH1200
ab € 27,62*
Ähnlich
Tajima
SCRL600
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.