Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber Standard 50mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber Standard 50mm TAJIMA
Schaber Standard 50mm TAJIMA
Schaber Standard 50mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364017970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073170235
EAN/GTIN:
     4975364017970
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Universalschaber, klassische Klingenform Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073170235
Weitere Suchbegriffe: SCR-C50, Universalspachtel, Farben, Standardschaber, Lacke, Multifunktion, Lack, kratzen, Scrape, QR4029233, schaben, Tischler, Kratzer, SCRC50, III, Schreiner, Multi, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, Universalschaber, Handwerkzeuge, Schaber, Eckschaber, Maurerwerkzeuge, Tajima, 3073170235, 73170235
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 12,98*
Lager 7
18
1
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,07*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 13,08*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 13,11*
5 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 10,80*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCR-C75
ab € 10,18*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.