Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP20/80/240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblech NP20/80/240
SST Lochblech NP20/80/240
SST Lochblech NP20/80/240
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953361761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NP20/80/240
EAN/GTIN:
     5701953361761
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 2,0 mm

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308157
Typ:
NP20/80/240
B:
240 mm
A:
80 mm
T:
2,0 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
NP20/80/240
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
114
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,35*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,37*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,1038*
€ 1,3738*
8 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1377*
€ 1,4177*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1493*
€ 1,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3738*
€ 1,63482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3538*
€ 1,61102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1038*
€ 1,31352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,31*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,29*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.